SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30ASF)
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41228075
MXQ16-30ASF-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
48,680
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41228084
MXQ16-30ASF-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
51,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください