SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-75BSCT)
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41235626
MXQ16-75BSCT-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
63,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41235635
MXQ16-75BSCT-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
66,610
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください