SMC
MX Series(MXQ16A-10ZK7)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
作動方式
複動
機能
(7)集中アジャスタ(対称形)
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41241856
MXQ16A-10ZK7-M9B
CADデータダウンロード
¥
42,460
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください