曜日別特売
MXQ16A-10ZK7-M9B MX Series(MXQ16A-10ZK7) SMC 41241856

 

MXQ16A-10ZK7-M9B MX Series(MXQ16A-10ZK7) SMC 41241856
MXQ16A-10ZK7-M9B MX Series(MXQ16A-10ZK7) SMC 41241856

MX Series(MXQ16A-10ZK7)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41241856
品番
MXQ16A-10ZK7-M9B
参考基準価格(税別)¥42,460販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
作動方式
複動
機能
(7)集中アジャスタ(対称形)
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする