SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZQ)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41256328
MXQ16A-50ZQ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
41,420
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41256337
MXQ16A-50ZQ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
47,580
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41256346
MXQ16A-50ZQ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
47,690
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41256355
MXQ16A-50ZQ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
48,240
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください