曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZA3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZA3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41298678MXQ20A-50ZA3-M9B0.5
57,700
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41298687MXQ20A-50ZA3-M9BL3
58,360
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする