SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-50AF)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41322952
MXQ25-50AF-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
71,230
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41322968
MXQ25-50AF-A93V
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93V
¥
71,890
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41322977
MXQ25-50AF-A93VL
CADデータダウンロード
(L) 3
A93V
¥
72,550
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください