SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-10Z4)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41327344
MXQ25A-10Z4
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
63,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41327353
MXQ25A-10Z4-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
70,020
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください