SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-10ZB3)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41327737
MXQ25A-10ZB3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
56,050
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41327746
MXQ25A-10ZB3-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
56,930
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください