SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-10ZF)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41327913
MXQ25A-10ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
42,190
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41327922
MXQ25A-10ZF-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
47,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41327938
MXQ25A-10ZF-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
48,460
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください