SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-10ZN)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41328087
MXQ25A-10ZN
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
39,270
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41328096
MXQ25A-10ZN-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
44,880
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41328105
MXQ25A-10ZN-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
46,090
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41328114
MXQ25A-10ZN-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
¥
46,310
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください