MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZE4)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZE4) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41349132MXQ6A-10ZE4-M9N0.5M9N
45,760
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41349148MXQ6A-10ZE4-M9NVL3M9NV
47,080
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする