SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-20BSCT)
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41371015
MXQ8-20BSCT-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
47,030
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41371024
MXQ8-20BSCT-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
47,690
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください