SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-75ASBT)
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41380036
MXQ8-75ASBT-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
61,160
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380045
MXQ8-75ASBT-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
63,580
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380054
MXQ8-75ASBT-M9BVM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9BV
¥
64,570
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください