MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZA3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZA3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41397676MXQ8A-75ZA3(-) オートスイッチなし
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397685MXQ8A-75ZA3-M9BM9B
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397694MXQ8A-75ZA3-M9BWM9BW
57,750
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397703MXQ8A-75ZA3-M9BLM9B
57,860
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397712MXQ8A-75ZA3-M9BWLM9BW
58,410
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397728MXQ8A-75ZA3-M9NWLM9NW
58,410
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする