SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-10ZJ)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41402524
MXQ8B-10ZJ-M9P
CADデータダウンロード
0.5
M9P
¥
38,830
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402533
MXQ8B-10ZJ-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
39,270
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください