SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-10ZS)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41402743
MXQ8B-10ZS-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
37,790
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402752
MXQ8B-10ZS-M9BWVL
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
39,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください