SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-20AT)
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41420636
MXQ8L-20AT-M9NMS
CADデータダウンロード
(M) 1
M9N
(S) 1ヶ付
¥
36,580
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41420645
MXQ8L-20AT-M9BVZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BV
(-) 2ヶ付
¥
41,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください