SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-330)
ストローク(mm)
330
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41519056
MY1B10G-330-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
30,580
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41519065
MY1B10G-330-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
33,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください