SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-340)
ストローク(mm)
340
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41519126
MY1B10G-340
CADデータダウンロード
¥
27,170
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41519135
MY1B10G-340-A93
CADデータダウンロード
¥
30,580
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41519144
MY1B10G-340-M9BL
CADデータダウンロード
¥
33,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41519153
MY1B10G-340-M9BWM
CADデータダウンロード
¥
33,660
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください