曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-340A)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-340A) - SMC
ストローク(mm)
340
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41519162MY1B10G-340A
31,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41519178MY1B10G-340A-M9B
37,510
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41519187MY1B10G-340A-M9N
37,730
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41519196MY1B10G-340A-M9NV
38,390
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする