SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-340H)
ストローク(mm)
340
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41519205
MY1B10G-340H
CADデータダウンロード
¥
41,250
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41519214
MY1B10G-340H-M9B
CADデータダウンロード
¥
46,860
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください