SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-650)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
650
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41520973
MY1B10G-650-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
33,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41520982
MY1B10G-650-A93VL
CADデータダウンロード
(L) 3
A93V
¥
35,040
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください