SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-750H)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
750
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41521262
MY1B10G-750H
CADデータダウンロード
¥
45,430
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41521278
MY1B10G-750H-M9NL
CADデータダウンロード
¥
51,920
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください