SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-310A)
ストローク(mm)
310
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41525356
MY1B16-310A-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
45,490
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41525365
MY1B16-310A-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
¥
48,240
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください