MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1000)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1000) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
1000
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41533065MY1B20-1000-A93ZS(Z) 5A93(S) 1ヶ付
51,760
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41533074MY1B20-1000-A93Z(Z) 5A93(-) 2ヶ付
54,120
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41533083MY1B20-1000-M9PW(-) 0.5M9PW(-) 2ヶ付
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする