SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-282)
ストローク(mm)
282
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41538263
MY1B20-282
CADデータダウンロード
¥
38,610
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41538272
MY1B20-282-A90
CADデータダウンロード
¥
40,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41538288
MY1B20-282-A93
CADデータダウンロード
¥
42,020
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください