SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-1085)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
1085
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41545507
MY1B20G-1085
CADデータダウンロード
¥
50,930
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41545516
MY1B20G-1085-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
57,750
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください