SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-330L)
ストローク(mm)
330
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41548203
MY1B20G-330L-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
56,980
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41548212
MY1B20G-330L-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
59,840
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください