SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-453)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
453
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41549305
MY1B20G-453
CADデータダウンロード
¥
41,690
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください