SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-575)
ストローク(mm)
575
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41550127
MY1B20G-575
CADデータダウンロード
¥
43,230
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41550136
MY1B20G-575-A93S
CADデータダウンロード
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください