SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-750)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
750
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41550854
MY1B20G-750-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
51,920
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41550863
MY1B20G-750-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
52,470
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41550872
MY1B20G-750-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
53,130
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください