SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1420LZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1420
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557023
MY1B25-1420LZ
CADデータダウンロード
¥
85,690
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41557032
MY1B25-1420LZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
91,960
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください