曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-450LZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-450LZ) - SMC
ストローク(mm)
450
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41573157MY1B25-450LZ
68,640
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41573166MY1B25-450LZ-A93
72,050
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41573175MY1B25-450LZ-A93L
72,710
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41573184MY1B25-450LZ-A93V
72,710
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41573193MY1B25-450LZ-M9N
74,470
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41573202MY1B25-450LZ-M9BW
74,800
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41573218MY1B25-450LZ-M9BWM
75,130
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41573227MY1B25-450LZ-M9BWV
75,460
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41573236MY1B25-450LZ-M9BZ
75,680
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41573245MY1B25-450LZ-M9BVL
75,790
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41573254MY1B25-450LZ-M9NVL
75,790
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする