曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-750Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-750Z) - SMC
ストローク(mm)
750
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41582302MY1B25-750Z-M9BLS(L) 3M9B(S) 1ヶ付
62,150
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41582318MY1B25-750Z-A93(-) 0.5A93(-) 2ヶ付
62,430
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41582327MY1B25-750Z-A93L(L) 3A93(-) 2ヶ付
63,090
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41582336MY1B25-750Z-M9BL(L) 3M9B(-) 2ヶ付
65,290
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41582345MY1B25-750Z-M9BWV(-) 0.5M9BWV(-) 2ヶ付
65,840
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする