SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-850AZ)
ストローク(mm)
850
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41602672
MY1B25G-850AZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
69,520
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41602688
MY1B25G-850AZ-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
71,610
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください