※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-850AZ)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(L) 3
(L) 3
(-) 0.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41602672
品番
MY1B25G-850AZ-A93L
参考基準価格(税別)
¥69,520
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
850
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
CADデータダウンロード