SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1150Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1150
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41613775
MY1B32-1150Z
CADデータダウンロード
¥
84,810
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41613784
MY1B32-1150Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
88,880
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41613793
MY1B32-1150Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
91,080
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください