曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1500HZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1500HZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1500配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41616417MY1B32-1500HZ-A93(-) 0.5A93
117,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41616426MY1B32-1500HZ-A93L(L) 3A93
118,360
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41616435MY1B32-1500HZ-M9BL(L) 3M9B
120,560
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41616444MY1B32-1500HZ-M9NL(L) 3M9N
120,780
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41616453MY1B32-1500HZ-M9BWL(L) 3M9BW
121,110
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする