曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1500LZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1500LZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1500配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41616487MY1B32-1500LZ-M9BWS(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付
114,510
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41616496MY1B32-1500LZ-A93L(L) 3A93(-) 2ヶ付
115,500
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41616505MY1B32-1500LZ-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
117,590
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41616514MY1B32-1500LZ-M9NL(L) 3M9N(-) 2ヶ付
117,920
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41616523MY1B32-1500LZ-M9BZ(Z) 5M9B(-) 2ヶ付
118,470
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする