曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1550LZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1550LZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1550配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41617038MY1B32-1550LZ
113,630
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41617047MY1B32-1550LZ-A93L
117,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41617056MY1B32-1550LZ-M9BW
119,790
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする