MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-450LZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-450LZ) - SMC
ストローク(mm)
450
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41630146MY1B32-450LZ
89,430
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41630155MY1B32-450LZ-A93
92,840
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41630164MY1B32-450LZ-A93L
93,500
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41630173MY1B32-450LZ-M9BL
95,700
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41630182MY1B32-450LZ-M9PL
95,920
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41630198MY1B32-450LZ-M9BWL
96,250
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41630207MY1B32-450LZ-M9BWZ
96,910
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41630216MY1B32-450LZ-M9BAL
97,900
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする