SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-500HSZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631616
MY1B32-500HSZ
CADデータダウンロード
¥
80,850
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41631625
MY1B32-500HSZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
84,920
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41631634
MY1B32-500HSZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
87,010
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください