曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1020Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1020Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1020
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41643552MY1B32G-1020Z
82,610
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41643568MY1B32G-1020Z-A93LS
84,650
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41643577MY1B32G-1020Z-A93L
86,680
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする