SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1900Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1900
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41647147
MY1B32G-1900Z
CADデータダウンロード
¥
100,210
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください