SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-330Z)
ストローク(mm)
330
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41650087
MY1B32G-330Z
CADデータダウンロード
¥
67,210
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41650096
MY1B32G-330Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
71,280
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41650105
MY1B32G-330Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
73,480
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください