SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1750LZ)
ストローク(mm)
1750
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41673625
MY1B40-1750LZ
CADデータダウンロード
¥
143,220
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41673634
MY1B40-1750LZ-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
150,370
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください