SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-700SHZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41688562
MY1B40-700SHZ
CADデータダウンロード
¥
101,860
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41688578
MY1B40-700SHZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
105,930
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください