SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1410Z)
ストローク(mm)
1410
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41695298
MY1B40G-1410Z
CADデータダウンロード
¥
113,250
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41695307
MY1B40G-1410Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
117,320
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください