SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-2000SHZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
2000
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41697224
MY1B40G-2000SHZ-M9NWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NW
¥
146,580
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41697242
MY1B40G-2000SHZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
¥
147,240
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください